{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 1 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
| Vrh kuta upuštača | 120 stupanj | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Dimenzija S | 0,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 50 mm | |
| ⌀ drške Ds | 3 mm | |
| Glodala s radijusom | 60 stupanj | |
| Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Kut skošenih rubova | 30 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
| Broj artikla | 208092 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197854605 | |
| Broj proizvođača | 208092 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |