VHM glodalo za Woodruff utore 16,5X4 mm

Artikl br.: 208024 16,5X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16,5 mm
Duljina rezne oštrice l 1 4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 850 D/F
Profil glodanja križno ozubljen
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 10
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Za Woodruff utore DIN 6888 4,0×6,5 mm
Oslobađanje ⌀ D1 4,6 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208024 16,5X4
EAN / GTIN 4062406397074

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
67
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
63
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S novom prevlakom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja. Za obodno glodanje i popravke utora, križno ozubljeno. Bočne površine su izbrušene

Napomena:

Prikladno za glodanje Woodruff utora prema DIN6888.
fz za ap = 0,1×D.
Zamjenski proizvod za br. 208025.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu