GARANT Diabolo VHM kuglasto glodalo HPC 1,8 mm

Artikl br.: 207342 1,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 1,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 4 mm
Polumjer R 0,9 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC 0,005 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC 0,005 mm
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207342 1,8
EAN / GTIN 4045197599704

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
200
Čelik < 50 HRC
H
190
Čelik < 55 HRC
H
170
Čelik < 60 HRC
H
150
Čelik < 65 HRC
H
110
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, novorazvijena prevlaka i tvrdi metal specijalno za obradu tvrdih materijala.
Tolerancija: Kontura radijusa= ± 0,005 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu