GARANT Diabolo VHM torusno glodalo HPC 6/1,0 mm

Artikl br.: 206372 6/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 50 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 7 mm
Radijus rezne oštrice R1 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 21 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,5 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC 0,048 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206372 6/1,0
EAN / GTIN 4045197599049

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
200
Čelik < 50 HRC
H
190
Čelik < 55 HRC
H
170
Čelik < 60 HRC
H
150
Čelik < 65 HRC
H
110
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, prevlaka i tvrdi metal specijalno za obradu tvrdih materijala.
Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,005 mm.
Bez promjenjivog kuta spirale.
Bez promjenjivog kuta spirale.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu