{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 38 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Faktor ispravljanja za vc | 1,5 | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206364 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406360580 |