GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC 20/1,0 mm

Artikl br.: 206354 20/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 41 mm
Radijus rezne oštrice R1 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 52 mm
Oslobađanje ⌀ D1 19,8 mm
Ukupna duljina L 104 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206354 20/1,0
EAN / GTIN 4045197778833

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.

Prednost:

HPC glodalo s različitim radijusima kuteva za sve radijalne prijelaze.
Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu