HOLEX Pro INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm

Artikl br.: 206348 8/2,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Inox
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka AlCrN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 35 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 21 mm
Radijus rezne oštrice R1 2 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 25 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,7 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,035 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206348 8/2,0
EAN / GTIN 4045197859754

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527.
HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom.
Za izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obrade u različitim INOX materijalima.
Može se koristiti pri velikim brzinama rezanja, ujedno prikladno i za čelike do oko 1100 N/mm2.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Prikaži sve
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu