GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC 12/2,0 mm

Artikl br.: 206335 12/2,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard ANSI B 1.20.1
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 5
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Radijus rezne oštrice R1 2 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 75 mm
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 11 mm
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 11,8 mm
Ukupna duljina L 119 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,045 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206335 12/2,0
EAN / GTIN 4062406276898

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
75
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom. Za izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obrade na različitim materijalima.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancija: Radijus rezne oštrice R1
Veličina radijusa 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Veličina radijusa > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Upotreba:

Specijalno za obradu pri velikim brzinama u izradi kalupa i alata kopirnim glodanjem. Izvrsni rezultati kod suhog glodanja.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 206300.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu