{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Diabolo | |
| ⌀ reza DC | 8 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | H | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h9 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Kut spirale | 12 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
| Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Mjera ap maks redaka | 0,25 mm | |
| programirani radijus | 1,5 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 4,8 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 40 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 7 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| Kut rezne oštrice κ | 5,5 stupanj | |
| Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,086 mm | |
| Prsten u boji | crveno | |
| Vrsta proizvoda | Čeono torusno glodalo |
| Broj artikla | 206275 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197860880 | |
| Broj proizvođača | 206275 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |