VHM glodalo visokog pomaka HFC, AlTiSiN, ⌀ h8 DC: 1mm

Artikl br.: 206269 1
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 1 mm
Prevlaka AlTiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 20 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HFC
Mjera ap maks redaka 0,12 mm
programirani radijus 0,129 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,1 mm
Krajnji radijus R3 1,2 mm
Duljina rezne oštrice Ls 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 3 mm
Oslobađanje ⌀ D1 0,95 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut rezne oštrice κ 11 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC 0,036 mm
Prsten u boji crvena
Vrsta proizvoda Čeono torusno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 206269 1
EAN / GTIN 4067263132639
Broj proizvođača 206269 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
105
Čelik < 55 HRC
H
105
Čelik < 60 HRC
H
75
Čelik < 65 HRC
H
64
Čelik < 67 HRC
H
53
Čelik < 70 HRC
H
53
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Inovativni supstrat od ultra-finog zrna, posebno za tešku obradu do 70 HRC. Novo razvijena visokoučinkovita prevlaka za izvrstan radni vijek i optimalnu učinkovitost rezanja.
Tolerancija: Radijus oštrice R1 = +/- 0,01mm

Upotreba:

Posebno za obradu HSC u izradi kalupa i alata, za kopirno i linijsko glodanje. Vrlo veliki volumen odvajanja čestica kod teške strojne obrade.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 206273.