VHM torusno glodalo 4/0,3 mm

Artikl br.: 206071 4/0,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 5 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,3 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 36 mm
Oslobađanje ⌀ D1 3,7 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,023 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206071 4/0,3
EAN / GTIN 4045197766373

Tablica aplikacija

Aluminij
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
160
Aluminij > 10% Si
N
120
PMMA akril
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S DLC prevlakom sp2 najnovije generacije.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut, zaobljenje rezne oštrice.
Velika čvrstoća
zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Tolerancija: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu