GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC 10 mm

Artikl br.: 203114 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Podjela oštrica Nejednak
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,12×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 41 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 50 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,5 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Oblik drške HB
Radijus čela rv 0,1 mm
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka 0,065 mm
Prsten u boji žuta
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203114 10
EAN / GTIN 4062406249656

Tablica aplikacija

Aluminij
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
450
Aluminij > 10% Si
N
400
PMMA akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Glodalo koncipirano specijalno za primjenu kod TPC-a. Optimizirana otpornost na lom kod savijanja zbog primjene ultrafinih granulacijskih supstrata. Lomači 1×D za kontrolirani lom odvojenih čestica.
Balansirano za najveću sigurnost procesa i poštedu stroja pri visokim brojevima okretaja.

Upotreba:

Posebno za glodanje aluminija i neželjeznih metala.

Napomena:

hmaks: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
aemaks = 0,12×D za TPC obradu.
Zamjenski proizvod za br. 202281, 202282.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu