VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm

Artikl br.: 203086 5
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
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,07×D
Drška DIN 6535 HB
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 20 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 30 mm
Oslobađanje ⌀ D1 4,8 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Broj razdjelnika čestica 2
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC-glodalo u čeliku < 900 N/mm2 0,052 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203086 5
EAN / GTIN 4062406573744
Broj proizvođača 203086 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
350
Čelik < 750 N/mm²
P
320
Čelik < 900 N/mm²
P
280
Čelik < 1100 N/mm²
P
210
Čelik < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Iznimno precizno glodalo posebno izrađeno za univerzalnu TPC-primjenu.
Ojačana jezgra.
Optimizirana otpornost na lom kod savijanja zbog primjene ultrafinih granulacijskih supstrata.
Lomač odvojenih čestica za kontrolirano lomljenje odvojenih čestica.

Napomena:

ae maks. = 0,07×D za TPC obradu.
hmaks: vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.