• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Artikl br.: 203041 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 20 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,12 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203041 6
EAN / GTIN 4045197510563
Broj proizvođača 203041 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
Do 1,5×D u puni komad s najvećim vrijednostima posmaka i visokim stupnjem mirnog rada.

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 203035.