ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

VHM vretenasto glodalo HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Artikl br.: 203018 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Strategija rezanja HPC; TPC
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,4 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,04 mm
Faktor ispravljanja za vc 1,5
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203018 6
Broj proizvođača 203018 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
195
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Drška slično DIN 6535 HB.