VHM glodalo MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Artikl br.: 202981 4
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
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,2×D kod trimanja; 0,1×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC; TPC
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 23 mm
Oslobađanje ⌀ D1 3,8 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,1 mm
Posmak fz za glodanje utora u čeliku < 60 HRC 0,008 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 60 HRC 0,01 mm
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202981 4
EAN / GTIN 4062406245436
Broj proizvođača 202981 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
115
Čelik < 1400 N/mm²
P
115
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
30
Čelik < 65 HRC
H
25
Čelik < 67 HRC
H
20
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Znatno smanjenje rezne sile zahvaljujući spirali od 45°.
Posebno za trohoidalnu strategiju glodanja.

Upotreba:

Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Napomena:

Preporučujemo kod materijala > 55 HRC smanjiti dubine rezanja na ap = 0,25×D...0,5×D.