{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 1,4 mm | |
| Prevlaka | AlCrN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
| Broj zubi Z | 2 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
| Ukupna duljina L | 50 mm | |
| ⌀ drške Ds | 3 mm | |
| Oblik drške | HA | |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 201306 1,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197862761 | |
| Broj proizvođača | 201306 1,4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |