{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Tolerancija bušenja | H11 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 194220 5 | |
EAN / GTIN | 4045197109965 |