{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 13,5 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 2,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Profil glodanja | križno ozubljen | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 10 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Za Woodruff utore DIN 6888 | 2,5×5,0 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 194010 13,5X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109170 | |
Broj proizvođača | 194010 13,5X2,5 |