Glodalo za Woodruff utore 10,5X3 mm

Artikl br.: 194010 10,5X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10,5 mm
Duljina rezne oštrice l 1 3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 850 D/F
Profil glodanja križno ozubljen
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Za Woodruff utore DIN 6888 3,0×3,7 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,045 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 194010 10,5X3
EAN / GTIN 4045197109156

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za obodno glodanje i popravke utora, križno ozubljeno.
Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku. Površina specijalno obrađena.

Napomena:

Za glodanje Woodruff utora prema DIN 6888 ili za glodanje malih utora.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu