Gruborezno glodalo HSS-Co8 12 mm

Artikl br.: 192600 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil glodanja: NR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil glodanja NR
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
Ukupna duljina L 83 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,5 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,021 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 192600 12
EAN / GTIN 4045197106995

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
83
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
25
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama. Široki razmaci između zubi mogu se dodatno brusiti bez izmjena profila.
Do vel. 20 geometrija čeone oštrice za ukapanje.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu