List kružne pile fini, bez prevlake, ⌀×debljina: 40X1mm

Artikl br.: 175000 40X1
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
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1837

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

40 mm
Debljina 1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1837
⌀ bušenja 10 mm
Broj zubi Z 64
maksimalna dubina reza 10,25 mm
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 175000 40X1
EAN / GTIN 4045197242549
Proizvođač/odgovorna osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm ⌀ u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.
DIN 1837 A fino ozubljen s nakošenim zubima oblika A. Ravni zubi s razmjerno malim utorima.

Upotreba:

Za materijale s tankim stijenkama i male dubine rezanja.

Napomena:

Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.