{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 0 stupanj | |
širina | 27 mm | |
Debljina | 0,9 mm | |
Duljina | 4.150 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173850 5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197254429 | |
Broj proizvođača | 17280270905800-04150 |
This article |
Recommendations |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
List tračne pile 27×4150 5/8
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
|
širina | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Duljina | 4.150 | 2.750 | 3.660 | 2.375 | 2.450 | 2.750 | 2.910 | 2.950 | 2.835 | 3.150 | 3.660 | 3.830 | 4.150 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debljina | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ozubljenje | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile | Metalni list pile |