{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Tolerancija | 0 / 0,004 | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Drška | DIN 1835 A | |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 23 mm | |
| Duljina izboja L1 | 57 mm | |
| Ukupna duljina L | 86 mm | |
| Broj oštrica Z | 6 | |
| ⌀ drške Ds | 5 mm | |
| Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
| Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
| Broj artikla | 162902 5,20 | |
| EAN / GTIN | 4062406139773 | |
| Broj proizvođača | 162902 5,20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |