NC razvrtač 3,15 mm

Artikl br.: 162902 3,15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Tolerancija: 0 / 0,004
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: DIN 1835 A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,15 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija 0 / 0,004
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška DIN 1835 A
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Duljina izboja L1 37 mm
Ukupna duljina L 65 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,2 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 162902 3,15
EAN / GTIN 4062406137625

Tablica aplikacija

Aluminij
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
Čelik < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvrtači kao 162900, no u dimenziji 1/100.
NC strojna izvedba slično DIN 212 s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat specijalno za hidraulične držače ili visoko precizne držače s čahurom.Za vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa. Nije potrebna upotreba specijalnih čahura.
S dugačkim žljebovima i lijevom spiralom.
Podaci o toleranciji:
Veličina 1,01 – 5,5: tolerancija proizvodnje ili rezanja 0 / +0,004 mm.
Veličina 5,51 – 12,05: tolerancija proizvodnje ili rezanja 0 / +0,005 mm.
Primjer narudžbe:
Željeni ⌀ 6,24 mm – podatak za narudžbu: Broj artikla 162902 6,24.
Isporučuje se razvrtač s 6,24 mm u toleranciji 0 / +0,005 mm.
Vrijeme isporuke ovisi o raspoloživosti u skladištu ili maks. 1. radni tjedan.

Promjer koji je potreban za željeni dosjed potražite u tablici na str. 231. Često su i dodatni dosjedi pokriveni jednim razvrtačem jer se dimenzije tolerancije mogu preklapati.

Napomena:

Razvrtači u standardnim cjelobrojnim dimenzijama i u dimenziji 1/10 za dosjed H7, pogledajte br. 162900.
Razvrtači za promjer i dosjed prema narudžbi, pogledajte br. 162951.
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu