Vodeći dio 1/13,5 mm

Artikl br.: 156750 1/13,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zatik ⌀ 13,5 mm
ukupna duljina 79 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Vodeći dio

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156750 1/13,5
EAN / GTIN 4033591016583
Broj proizvođača 15 614 135

Opis

Izvedba:

Fiksni vodeći dio: plinski nitriran, fino tokaren.
Rotacijski dio: površina kaljena i brušena.
Vel. 01/2,4 do 1/8,4 − vodeći dio je fiksan.
Vel. 1/8,5 do 1/18 − vodeći dio s rupom za rashladno sredstvo.
Vel. 2/11,5 do 2/13 − vodeći dio je fiksan.
Vel. 2/14 do 2/32 − vodeći dio s rupom za rashladno sredstvo.

Upotreba:

Kod primjene rotirajućih vodećih dijelova (s provrtom za rashladno sredstvo) vel. 1 i vel. 2 u držaču br. 156720 vel. 1/20 rashladno sredstvo dospijeva izravno na rezne oštrice za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
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
    veličina / ⌀ čepa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu