Modularni upuštač 2/30 mm

Artikl br.: 156730 2/30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 4
  • Kutnik za upuštanje: 180
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
⌀ upuštanja 30 mm
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 4
Kutnik za upuštanje 180 stupanj
Duljina rezne oštrice 24 mm
⌀ drške 22 mm
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Rezni umetak za skošavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156730 2/30
EAN / GTIN 4033591013377
Broj proizvođača 16 821 300

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
40
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
60
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
25
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući spiralnim žljebovima vrlo učinkovita obrada i idealan protok odvojenih čestica. Lako se oštri. Upuštač je u držaču osiguran od okretanja.

Upotreba:

Za upuštanje glava vijaka prema DIN, ili pomoću odgovarajuće kombinacije upuštača i vodećeg dijela (pina) za izrađivanje stupnjevanih rupa ili upuštenja izvan norme.

Napomena:

Svrdlo za plitke provrte postoji i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.
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
    veličina / ⌀ upuštača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu