Držač modularnog upuštača 0/10

Artikl br.: 156720 0/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje upuštanja 8 mm - 16,5 mm
⌀ prihvata H7 10 mm
Duljina provrta 18 mm
Vanjski ⌀ 18 mm
Duljina a 42 mm
Vrsta proizvoda Ručice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156720 0/10
EAN / GTIN 4033591011458
Broj proizvođača 15 800 001

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
40
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
60
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
25
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Svega 4 veličine drške pokrivaju područje od 5 mm do 66 mm (do 85 mm moguće na upit). Upuštač i vodeće dijelove (pinove) moguće je po želji kombinirati unutar jedne veličine, vodeći dio je moguće zamijeniti bez skidanja kompletnog alata.
Kaljeni i brušeni. Upuštač i vodeći dio stežu se sa po jednim vijkom, upuštač se klinom dodatno osigurava od izvijanja.

Upotreba:

Za DIN skošenja, kao i kod odgovarajuće kombinacije vodećeg djela za stepenaste provrte ili skošenja izvan te norme. Za prolazne stepenaste rupe isporučiva su vodeća svrdla u 2 dužine franko tvornica, tako da ih se može izraditi bez prethodnog bušenja.

Napomena:

Isporuka upuštača s TiN prevlakom na upit. Tvrdometalna izvedbaupuštača posebno se preporuča za obradu sivog lijeva, mjedi i krom-nikal čelika.
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
    veličina / vel. drške Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu