Nareznica 7/8-14

Artikl br.: 142620 7/8-14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: UNF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: 2A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 7/8-14 UNF
Vrsta navoja UNF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Razred tolerancije 2A
Navoji po colu 14
⌀ navoja 22,23 mm
Vanjski ⌀ 55 mm
Visina 16 mm
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 142620 7/8-14
EAN / GTIN 4045197084972

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obije strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za navoj UNF ASME -- B1.1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    UNF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu