Nareznica, UNC: 4-40

Artikl br.: 142520 4-40
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
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

UNC Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: UNC
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: 2A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Razred tolerancije 2A
navoja po colu 40
⌀ navoja 2,85 mm
Vanjski ⌀ 16 mm
Visina 5 mm
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 142520 4-40
EAN / GTIN 4045197084736
Broj proizvođača 142520 4-40
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obije strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.