Nareznica W9/16

Artikl br.: 141550 W9/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSW
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja W9/16
Vrsta navoja BSW
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Navoji po colu 12
⌀ navoja 14,29 mm
Vanjski ⌀ 38 mm
Visina 14 mm
Razred tolerancije srednje
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 141550 W9/16
EAN / GTIN 4045197084538

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obije strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    BSW Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu