{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master TM | |
| veličina navoja | 10-32 UNF | |
| Prevlaka | AlTiN | |
| Vrsta navoja | UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Smjer rezanja | desni | |
| Nagib navoja | 0,794 mm | |
| navoja po colu | 32 | |
| Nazivni ⌀ DC | 3,81 mm | |
| Duljina rezne oštrice l 1 | 9,1 mm | |
| Duljina drške Ls | 36,8 mm | |
| Ukupna duljina L | 58 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| ⌀ D1 | 5,75 mm | |
| Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 9,86 mm | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| ⌀ navoja | 4,83 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
| Profil navoja | Puni profil | |
| Vrsta proizvoda | Glodalo za navoje |
| Broj artikla | 139738 10-32 | |
| EAN / GTIN | 4067263126959 | |
| Broj proizvođača | 139738 10-32 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |