{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | 7/16-20 UNF | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | UNF; UNF-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Nagib navoja | 1,27 mm | |
| navoja po colu | 20 | |
| Nazivni ⌀ DC | 9,32 mm | |
| Duljina drške Ls | 45 mm | |
| Ukupna duljina L | 88 mm | |
| ⌀ drške Ds | 14 mm | |
| ⌀ D1 | 11,4 mm | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
| ⌀ bušenja | 9,32 mm | |
| Dubina navoja | 22,22 mm | |
| Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
| Broj artikla | 139726 7/16-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197366801 | |
| Broj proizvođača | 139726 7/16-20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |