{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M5×0,5 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Nagib navoja | 0,5 mm | |
| Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 13,25 mm | |
| Duljina drške Ls | 36 mm | |
| Ukupna duljina L | 64 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| ⌀ D1 | 5,5 mm | |
| Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 13,95 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Profil navoja | Djelomični profil | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| unutarnja/vanjska primjena | Iznutra | |
| Dubina navoja | 13,25 mm | |
| Serija | Master TM | |
| Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
| Broj artikla | 139683 5X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197957993 | |
| Broj proizvođača | 139683 5X0,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |