Jednoredno glodalo za navoje 3×D M2,5

Artikl br.: 139615 M2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M2,5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA
Nagib navoja 0,45 mm
Nazivni ⌀ DC 1,96 mm
maksimalna dubina LC 7,5 mm
Duljina drške Ls 28 mm
Duljina izboja L1 7,5 mm
Ukupna duljina L 39 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 3
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,01 mm
Posmak fz u CFK 0,02 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 7,5 mm
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139615 M2,5
EAN / GTIN 4045197585813

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg navoja (uz uvjet sigurnog stezanja). Vrlo čvrsto jednoredno glodalo za navoje, fine sitnozrnate strukture, prikladno za GFK, CFK i grafit. Prikladno i za legure na bazi elemenata Ti i Ni i kaljene čelike do 58 HRC.

Prednost:

Znatno manje radijalno naprezanje nego kod višerednih glodala za navoje.

Napomena:

Jednoredno glodalo za navoje isključivo za glodanje unutarnjih navoja. Osnovna rupa (i po potrebi upuštenje) moraju biti prethodno izrađeni!
Zbog profila zuba moguće je izraditi samo nazivni navoj (= veličina) s odgovarajućim korakom navoja (vidi tablicu).
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu