Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM G1/8

Artikl br.: 139395 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2189
  • Razred tolerancije: ISO 228 X

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/8
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2189
Razred tolerancije ISO 228 X
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 9,25 mm
Broj steznih utora 6
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 6
Dubina navoja 29,19 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139395 G1/8
EAN / GTIN 4045197705860

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
42
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
42
Aluminij > 10% Si
N
28
Čelik < 500 N/mm²
P
32
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.
Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. Multifunkcionalna struktura prevlake omogućuje maksimalan vijek trajanja ujedno i kod materijala velike čvrstoće.
Specijalni TiAlN-sloj, izuzetno prikladanza legure od aluminija.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).