{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M10 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| ⌀ drške Ds | 10 mm | |
| 4-kutna drška □ | 8 mm | |
| ⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 9,35 mm | |
| ⌀ navoja | 10 mm | |
| Broj steznih utora | 6 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 6 | |
| Dubina navoja | 30 mm | |
| Serija | GARANT Master | |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
| Broj artikla | 139194 M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406383312 | |
| Broj proizvođača | 139194 M10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |