GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM oblik E 6HX M24

Artikl br.: 135736 M24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M24
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja E
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 3 mm
Ukupna duljina L 160 mm
⌀ drške Ds 18 mm
4-kutna drška □ 14,5 mm
⌀ osnovne rupe 21 mm
⌀ navoja 24 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji plavo
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 60 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135736 M24
EAN / GTIN 4062406081669

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Učinkoviti ureznik, posebno razvijen za procesno sigurnu primjenu u INOX materijalima otpornima na kiseline te materijalima Duplex.
Spirala pod kutom od 45° pogoduje posebno stvaranju odvojenih čestica u duktilnim austenitnim čelicima CrNi.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje
  • Višeslojna prevlakaTiALN najnovije generacije
  • Posebna geometrija za optimalno stvaranje odvojenih čestica i torzijsku krutost

Oblik E (rezanje: 1,5 – 2 nareza).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu