Postoji alternativa za ovaj artikl:

Strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E-PM M5

Artikl br.: 134655 M5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: C
  • Kut spirale: 40
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Standard proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,8 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 3,5 mm
4-kutna drška □ 2,7 mm
⌀ osnovne rupe 4,2 mm
⌀ navoja 5 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 15 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 134655 M5
EAN / GTIN 4045197705143

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
28
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Aluminij > 10% Si
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S vrlo dugačom drškom.
Specijalna TiAlN prevlaka, vrlo prikladna za aluminijske legure.
Sve veličine: Drška prema DIN 376 (= suženi ⌀ drške); pa je na taj način izuzetno prikladna za primjenu kod velikih dubina.

Prednost:

Izrazito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Upotreba:

Za materijale do maksimalno 450N/mm2 vlačne čvrstoće.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu