Postoji alternativa za ovaj artikl:

Strojni ureznik HSS-E-PM M12

Artikl br.: 134270 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12
Prevlaka Tvrdi krom
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 24 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 134270 M12
EAN / GTIN 4045197075307

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
28
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Aluminij > 10% Si
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Tvrdo kromirana površina za smanjeno navarivanje materijala i povećanje vijeka trajanja.

Upotreba:

Za materijale do maksimalno 450N/mm2 vlačne čvrstoće.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu