GARANT Master Tap Alu strojni ureznik ekstra dugački M3

Artikl br.: 134265 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: E
  • Kut spirale: 45
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka DLC
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja E
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 3,5 mm
4-kutna drška □ 2,7 mm
⌀ osnovne rupe 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale nejednako
Broj steznih utora 3
Prsten u boji žuto
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 9 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 134265 M3
EAN / GTIN 4067263829805

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Aluminij > 10% Si
N
20
PMMA akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

S vrlo dugačkom drškom.
High-Performance ureznik, posebno dizajniran za legure aluminija i slitine koje ne sadrže željezo. Dinamički žlijebovi spirale osiguravaju optimalno odvođenje odvojenih čestica i pouzdanost procesa.
HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznih oštrica.
Iznimno glatka DLC prevlaka za otpornost na trošenje.
Dinamička spiralni žljebovi.
Kratki oblik reza E.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu