Strojni ureznik G1/8

Artikl br.: 133315 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/8
Prevlaka TiCN
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 5156
Norma navoja DIN 13
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe 8,8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 5
Prsten u boji crveno
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 13,6 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 133315 G1/8
EAN / GTIN 4045197746078

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
Čelik < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba.

Preporuka:

Kod vrlo tvrdih čelika, TOOLOX i HARDOX materijala, preporučujemo da ⌀ osnovnih rupa bušite 0,05 do 0,3mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).
Primjena isključivo s glavom za izjednačavanje duljina - ujedno i kod strojeva sa sinkronim pogonom vretena.