Strojni ureznik Oblik B DIN 376, bez prevlake, M: M2

Artikl br.: 131200 M2
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
205 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M2
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,4 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 1,4 mm
⌀ osnovne rupe 1,6 mm
⌀ navoja 2 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 6 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 131200 M2
EAN / GTIN 4045197069030
Broj proizvođača 131200 M2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.
Sve veličine: drška prema DIN 376 (= sužen ⌀ drške); zbog čega je prikladan za veće dubine primjene.
Vel. M2; M2,5; M3 − Bez četverokuta.
ISO 2 6H
HSS-E