{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za vijke | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 8376 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Kutnik za upuštanje | 180 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ 1. Stupanj 180° h8 | 5,5 mm | |
⌀ 2. Stupanj 180° h8 | 10 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica 180° | 13 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 125120 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197065032 |