GARANT Master Steel DEEP VHM-HPC kopilot svrdlo DIN 6535 HA 20×D 4,3 mm

Artikl br.: 123890 4,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 20×D
  • Kut vrha: 138
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 40 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 20×D
Tolerancija nazivnog ⌀ j6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 138 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 95,6 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 102 mm
Ukupna duljina L 144 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,11 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123890 4,3
EAN / GTIN 4062406268060

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
105
Čelik < 1100 N/mm²
P
105
Čelik < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući nejednakom kutu spirale, vodećim rebrima i dodatnim vodećim skošenjima za najpreciznije provrte. Maksimalna procesna sigurnost zahvaljujući alatima cjelokupnog sustava precizno usklađenima jednog prema drugome. Bušenje do maksimalne dubine bez kopilota. Znatno povećana stabilnost alata zahvaljujući iznimno ojačanoj jezgri. Povećani žlijebovi i izvanredna dugovječnost dovode do ekonomičnog procesa bušenja na razini High End.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 16×D potrebno je prethodno centriranje uz pomoć br. 121068121121 ili jednu pilot rupu od najmanje 4×D uz pomoć pilot svrdla br. 122736. Za bušenje dubokih rupa od 20×D obvezna je pilot rupa na maksimalnoj dubini bušenja bušena pilot svrdlom br. 122736. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka. Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom za duboke rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu