{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 43,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 91 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122642 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971913 | |
Broj proizvođača | 122642 6,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
367 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Prsten u boji | crveno | zeleno | zeleno | crveno | zeleno |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |