GARANT Master Alu FEED VHM svrdlo sa cilindričnom drškom DIN 6535 HA 4 mm

Artikl br.: 122590 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 3
Kut vrha 130 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 30 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 36 mm
Ukupna duljina L 74 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,53 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122590 4
EAN / GTIN 4062406710873

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Svrdlo s 3 oštrice, posebno razvijeno za primjenu s vrlo velikim posmacima u aluminiju. Idealno za strojeve s velikim prihvatom snage i stabilnim uvjetima obrade.
  • Posebno razvijena geometrija oštrice, dizajnirana za maksimalne brzine posmaka, smanjeni pritisak rezanja i kontrolirane odvojene čestice.
  • Fino brušeni profil steznih utora za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
  • Postizanje ekstremnih posmaka i vijeka trajanja alata s trećom oštricom.
Poprečna oštrica alata predstavlja vodeću tehnologiju u branši i jamči optimalno samocentriranje te omogućuje bušenje na neravnim površinama. 3 vodeće faze jamče stabilan izlaz rupa i preciznu cilindričnost rupe.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 122591.
Oblik HE: naručiti s br. 122590 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu