GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 10,7

Artikl br.: 122436 10,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 10,7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 3
Kut vrha 145 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 39 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 55 mm
Ukupna duljina L 102 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,5 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122436 10,7
EAN / GTIN 4045197793126

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Svrdlo s 3 oštrice , posebno razvijeno za primjenu kod vrlo velikih posmaka. Idealno za strojeve s velikim prihvatom snage i stabilnim uvjetima obrade.
  • Posebna geometrija oštrica sa stabilnim kutovima oštrica i velikim slobodnim hodom u centru omogućuje maksimalne posmake.
  • Patentirana geometrija oštrice s optimiziranim odvođenjem strugotina zaslužna je za mali pritisak kod rezanja i dobro lomljenje odvojenih čestica.
  • S kutom vrha od 145° za minimalno stvaranje šavova kod prolaznih rupa.

Poprečna oštrica predstavlja vodeću tehnologiju u branši i jamči optimalno samocentriranje te omogućuje bušenje na neravnim površinama. Tri vodeće faze jamče stabilan izlaz rupa i preciznu zaobljenost rupe.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC h7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu