GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA 8,7 mm

Artikl br.: 122415 8,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 4×D
  • Kut vrha: 135
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 8,7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 34 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 89 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,26 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122415 8,7
EAN / GTIN 4045197784384

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve s niskom izlaznom snagom i velikim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja. Optimirana mikrogeometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s pomoću br. 122416.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 122415 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu