VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 0,9 mm

Artikl br.: 122151 0,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Tip: N
  • Kut vrha: 118
  • Kut spirale: 30
  • Drška: Cilindrična drška s h7

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 0,9 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 118 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 4,2 mm
Kut spirale 30 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 5,5 mm
Ukupna duljina L 25 mm
⌀ drške Ds 0,9 mm
Tolerancija drške h7
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,01 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122151 0,9
EAN / GTIN 4045197748003

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Slično kao DIN 6539 (ekstra kratko).
S jednakim nazivnim promjerom i ⌀ drške.
TiAlN prevlaka za još bolji učinak.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Stezanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučenim steznim čeljustima.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu